Beli magnet neodymium magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)Deskripsi:Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasiatribut:
- Magnet Height (mm): 5
- Outer Diameter (φmm): 32
- Material (Magnet): Neodymium Magnet
- Magnet Diameter (mm): 25
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Magneto Magnet Neodymium Squareatribut:
- Magnet Type: Neodymium
- Shape: Square
- MAGEVER Neodymium Cap Magnetatribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35Deskripsi:Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet Neodymium ini hadir delam bentuk kotak 20mm x 10mm x 2mmatribut:
- Dimensions (mm): 20x10x2
- Tolerance (mm): Kira-kira 0 - 0.2
- Class: N35
- Material: NdFeB Magnets, Nikel, tembaga dan Nikel Triple Layer Plate
- Maximum Working Temperature (°C): 80
- TRUSCO Magnet NeodymiumDeskripsi:- It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 6.0
- Adsorption Ability (N): 53.90
- Hole Diameter (mm): 7.0
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
- Outer Diameter d (mm): 18.0
- Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35Deskripsi:Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisiatribut:
- Dimensions (mm): 28x9
- Thickness (mm): 1.5
- Material: Magnet Neodymium
- Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)Deskripsi:Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mmatribut:
- Material: Neodymium
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.atribut:
- Adsorption Ability (N): 139
- Magnet Dimension (mm): 15
- Magnet Height (mm): 5
- Height (mm): 10
- Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
- Maximum Temperature (°C): 80
- Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
- Outside Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
- Wiesena Neodymium Magnetatribut:
- Length (mm): 40
- Color: Silver
- Grade: N52
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 10
- AS ONE Neodymium magnets, square, general specifications, length 0.5 to 20atribut:
- AS ONE Part Number: 67-3084-27
- Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)Deskripsi:Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mmatribut:
- Material: Magnet Neodymium
- Dimensions (mm): 10x10x3 mm
- SANKEI KIKOM Magnet HookDeskripsi:-A high-strength magnetic hook made using a neodymium magnet.-For suspending on a wall.-Hook Screw Fixed Typeatribut:
- Material: Neodymium Magnet, Steel, Nickel Plate
- Purpose of Use: For suspending on a wall.
- TRUSCO Neodymium magnet roundDeskripsi:It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 5.0
- Adsorption Ability (N): 7.40
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
- Outer Diameter d (mm): 6.0
- SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane (Katrol Troli)Deskripsi:Comes with casters and can be moved freely. The outrigger legs stick out in all four directions and firmly secure the base, allowing for stable work. The center joint of the arm can bend 180 degrees to the left and right.atribut:
- Rated Load (t): 0.2
- Lifting Head (m): 3
- Overall Height (m): 3.3
- Arm Length (mm): 1968
- Hoist Mounting Hole Diameter A (mm): 60
- monotaro Super Strong Magnet Hook NeoDeskripsi:Surprising adsorption power! It is a super strong magnet hook using a neo magnet. . * Please be aware that rust may occur in places subject to water, in places with high humidity.. For installation of posters, bulletins, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Characteristics: Super strong
- Material: Body part: Steel, Hook part: Steel, Surface treatment: Nickel plating, Magnet part: Neo magnet
- AS ONE Neodymium Magnet, Square, NKS Small Series, 6.0-10.0Deskripsi:This rare earth magnet is primarily composed of neodymium (Nd), iron (Fe), and boron (B). It has extremely strong magnetic attraction. It has excellent mechanical strength, but is not suitable for high temperatures. It is plated to prevent rust. A large-lot series (NKL series) is also available.atribut:
- Direction: (magnetization) height direction
- Grade: N35
- Heat Resistance Temperature (°C): to80
- Shape: Square
- Surface Treatment: Ni plating
Daftar Harga magnet neodymium magnet Terbaru October 2026
| Non Brand Magnet Neodymium | Rp7.900 |
| monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet) | Rp109.900 |
| Magneto Magnet Neodymium Square | Rp9.900 |
| MAGEVER Neodymium Cap Magnet | Rp119.900 |
| Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35 | Rp10.900 |
| TRUSCO Magnet Neodymium | Rp249.900 |
| Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35 | Rp27.900 |
| Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri) | Rp13.900 |
| TRUSCO Magnetic Holder | Rp239.900 |
| Wiesena Neodymium Magnet | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hkP103180632-13.jpg)





/gpP107922601-1.jpg)



/17P107924043-1.jpg)



/rnP109146995-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)